Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé | Avantor

Kunststoffhydrometer gemäß Baumé

, 0 - 12 °Bé, 0,2 Bé, 250 mm
Artikelnr. SCNL3002501
Anbieter:   Ludwig Schneider
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
Artikelnr. SCNL3002501
Anbieter:  Ludwig Schneider
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé

, 0 - 12 °Bé, 0,2 Bé, 250 mm

Preis
99,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Jedes Hydrometer wird aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt, ist justiert und durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.

  • Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
  • Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

Fehlergrenze: ±0,2 Bé

Zertifizierung: Messgerät für Lebensmittel geeignet

Bestellinformation: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.

Verpackung: Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.

Spezifikationen
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,2 Bé
  • Messbereich:
    0 - 12 °Bé
  • Cat. No.:
    SCNL3002501
  • Referenztemperatur:
    15 °C