Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
, 59 - 71 °Bé, 0,2 Bé, 300 mm
Catalog # SCNL3002507-20
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Jedes Hydrometer wird aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt, ist justiert und durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Fehlergrenze: ±0,2 Bé
Certifications: Messgerät für Lebensmittel geeignet
Ordering information: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
Packaging: Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.
Specifications
- Länge:300 mm
- Seq:15
- Teilung:0,2 Bé
- Messbereich:59 - 71 °Bé
- Cat. No.:SCNL3002507-20
- Referenztemperatur:20 °C



