Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
, 29 - 41 °Bé, 0,2 Bé, 250 mm
Catalog # SCNL3002504
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Jedes Hydrometer wird aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt, ist justiert und durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Fehlergrenze: ±0,2 Bé
: Messgerät für Lebensmittel geeignet
: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
: Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.
Specifications
- Länge:250 mm
- Seq:04
- Teilung:0,2 Bé
- Messbereich:29 - 41 °Bé
- Cat. No.:SCNL3002504
- Referenztemperatur:15 °C



