Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé | Avantor

Kunststoffhydrometer gemäß Baumé

, 29 - 41 °Bé, 0,2 Bé, 250 mm
Artikelnr. SCNL3002504-20
Anbieter:   Ludwig Schneider
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
Artikelnr. SCNL3002504-20
Anbieter:  Ludwig Schneider
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé

, 29 - 41 °Bé, 0,2 Bé, 250 mm

Preis
99,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Jedes Hydrometer wird aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt, ist justiert und durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.

  • Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
  • Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

Fehlergrenze: ±0,2 Bé

Zertifizierung: Messgerät für Lebensmittel geeignet

Bestellinformation: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.

Verpackung: Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.

Spezifikationen
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    12
  • Teilung:
    0,2 Bé
  • Messbereich:
    29 - 41 °Bé
  • Cat. No.:
    SCNL3002504-20
  • Referenztemperatur:
    20 °C
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.