Glasmikrofaserfilter
MG 550 HA, 110 mm
Artikelnr. BINZ410099
Anbieter: Ahlstrom
Springe zu:
Product Details & Documents
Ahlstrom-Munksjö bietet hochwertige Glasfilter, die sich ideal für viele Anwendungen wie Luftverschmutzungskontrolle, Wasserüberwachung und Luftpartikelüberwachung eignen. Die große Auswahl an bindemittelfreien Glasmikrofaserfiltern kann zum Sammeln von Partikeln und Aerosolen oder zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Schwebstoffen in Wasser verwendet werden.
- Hergestellt mit ultrareinem Wasser
- Schnelle Durchflussrate
- Hohe Ladekapazität
- Rückhaltung sehr feiner Partikel
Zertifikate
Suche nach ChargennummerAhlstrom-Munksjö – Glass and quartz microfiber filters air pollution.pdf Ahlstrom-Munksjö – Glass and quartz microfiber filters for air monitoring.pdf Ahlstrom-Munksjö – Glass microfiber filters water monitoring.pdf Ahlstrom-Munksjö – Laboratory filtration catalogue Ahlstrom-Munktell – Filtration catalogue
Spezifikationen
- Sorte:MG 550 HA
- Seq:48
- Größe:110 mm
- Cat. No.:BINZ410099
- Partikelretention:1,5 mm
- Stärke:0,3 mm
- Gewicht:65 g/m²



