Parafree-Edelstahl-Einbettformen
Parafree-Metall-Einbettformen, 37×25 mm
Catalog # LEIH39LC-700-5
Supplier: LEICA HISTOLOGY
Jump to:
Product Details & Documents
Parafree-Edelstahl-Einbettformen bieten höhere Wände als andere Einbettformen auf dem Markt und verhindern so den Aufbau überschüssigen Paraffins um den Block herum. Das einzigartige Design erzeugt Paraffinblöcke, bei denen vor dem Schneiden 80 % weniger abgeschabt werden muss.
- Die präzisen Ecken der Form erleichtern das sofortige Erstellen von Bändern
Specifications
- Bezeichnung:Parafree-Metall-Einbettformen
- Abmessungen:37×25 mm
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



