Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitter | Avantor

Membranfilter mit Gitter

White with black grid, cellulose nitrate, 6 mm hydrophobic edge, 131, 0,20 µm, 47 mm
Artikelnr. SART13107-47-HCN
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitter
Artikelnr. SART13107-47-HCN
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitter
Membranfilter mit Gitter

White with black grid, cellulose nitrate, 6 mm hydrophobic edge, 131, 0,20 µm, 47 mm

Preis
233,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Membranfilter zur Kolonienzählung und für Sterilitätstests, mit hervorragenden Retentionsraten für Mikroorganismen. Hydrophobes Cellulosenitrat und Celluloseacetat, mit Gitter.

Membranen mit 0,45 µm Porengröße werden gemäß ISO 7704 getestet und freigegeben.

Dokumente

Spezifikationen
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,20 µm
  • Typ:
    131
  • Bezeichnung:
    White with black grid, cellulose nitrate, 6 mm hydrophobic edge
  • Seq:
    11
  • Cat. No.:
    SART13107-47-HCN
  • Max. Temperatur:
    130 °C
  • Stärke:
    115 - 145 µm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.