Dishes, evaporating, platinum
200 ml, 40 mm, 90 mm
Artikelnr. 46905.KT
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Platinum.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Due to their resistance to oxidation and corrosion, as well as mechanical stability at high temperatures, Platinum Dishes have become essential for the preparation of samples in analytical laboratories.
Spezifikationen
- Ext.Ø:90 mm
- Kapazität:200 ml
- Höhe:40 mm
- Seq:11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



