Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
M Stand for Bio-bin® Boxes | Avantor

M Stand for Bio-bin® Boxes

M-Ständer für 2- und 5-l-Bio-bin®-Boxen, Edelstahl zur Verwendung auf Tischen
Artikelnr. 119-0468
Anbieter:   ECONIX LTD
M Stand for Bio-bin® Boxes
Artikelnr. 119-0468
Anbieter:  ECONIX LTD
M Stand for Bio-bin® Boxes
M Stand for Bio-bin® Boxes

M-Ständer für 2- und 5-l-Bio-bin®-Boxen, Edelstahl zur Verwendung auf Tischen

Preis
303,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

These stainless steel stands were designed to allow the 2, 5 and 30 Litre Bio-bin® boxes to tilt at approximately 15 degrees to allow easy filling for tall thin items e.g. pipettes.

  • Allow the user to see the contents easily while helping to prevent overfilling and also 'wigwamming' of items
  • Small stand for 2 and 5 L boxes is ideal for use on work benches
  • Larger 30 L M stand is perfect for floor use
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    M-Ständer für 2- und 5-l-Bio-bin®-Boxen, Edelstahl zur Verwendung auf Tischen
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.