Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Bio-bin® Abfallboxen | Avantor

Bio-bin® Abfallboxen

Sicherheits-Entsorgungsbehälter für medizinischen (nicht zytotoxischen) Abfall, 1000 ml, Blau, 105×105×253 mm, 99×99×135 mm
Artikelnr. 119-0213
Anbieter:   ECONIX LTD
Bio-bin® Abfallboxen
Artikelnr. 119-0213
Anbieter:  ECONIX LTD
Bio-bin® Abfallboxen
Bio-bin® Abfallboxen

Sicherheits-Entsorgungsbehälter für medizinischen (nicht zytotoxischen) Abfall, 1000 ml, Blau, 105×105×253 mm, 99×99×135 mm

Preis
183,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Diese von den U.N. zugelassenen, papierbasierten Behälter bieten eine sichere und innovative Möglichkeit, alle Arten von Abfällen zu entsorgen.

  • Platzsparendes, flach zusammengefaltetes Design zur einfachen Montage
  • Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes
  • Ideal für die Verwendung in Labors, Krankenstationen und Gesundheitszentren

Der 1 Liter-Bio-bin® eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz (z. B. im ambulanten Pflegebereich) oder für private Erste-Hilfe-Anbieter. Er hat die ideale Größe für die Verwendung in Labors bei begrenzten Platzverhältnissen, z. B. in Abzügen.

Der 2 Liter-Bio-bin® wurde als Ersatz für die Kunststoff-Abfallbehälter für die unscharfen, nicht spitzen Labor-/Krankenhausabfälle entwickelt. Ideal zur Entsorgung von Pipettenspitzen im Labor oder für normalen Abfall auf Krankenstationen und in Gesundheitszentren.

Der 5 Liter-Bio-bin® ist ideal für den Labortisch sowie für Krankenstationen und Operationssäle. Der Behälter kommt flach zusammengefaltet und kann dadurch sehr platzsparend aufbewahrt werden. Er eignet sich zudem perfekt für den Einsatz im ambulanten Pflegebereich.

Der Loop Bio-bin® wurde für die Entsorgung von Einwegartikeln wie Ösen und Abstrichtupfern in Labors und stumpfen chirurgischen Instrumenten wie Klemmzangen und Scheren auf Krankenstationen und in Gesundheitszentren entwickelt.

Der 30 Liter-Bio-bin® ist ideal für größere Mengen an klinischen Abfällen, die im Labor, Krankenhaus und in Gesundheitszentren anfallen. Der Behälter kommt zudem mit einem Bin-sert™, der einfach in den Behälter eingeschoben wird und dort einrastet.

Spezifikationen
  • Außen B×T×H:
    105×105×253 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Sicherheits-Entsorgungsbehälter für medizinischen (nicht zytotoxischen) Abfall
  • Seq:
    05
  • Innen B×T×H:
    99×99×135 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 119-0468
    M-Ständer für 2- und 5-l-Bio-bin®-Boxen, Edelstahl zur Verwendung auf Tischen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 303,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ECONEXBBS30.0
    Untergestell, Edelstahl, für 30-l-Bio-bin®-Entsorgungsboxen, mit 4 Füßen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 89,80 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ECONEXBB30WB
    Wandhalterung, verchromt, für 30-l-Bio-bin®-Boxen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 30,20 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ECONEXBBSW30.0
    Untergestell, Edelstahl, für 30-l-Bio-bin®-Entsorgungsboxen, mit 4 Rollen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 108,00 €