Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Bio-bin® Abfallboxen

Bio-bin® Abfallboxen

Sicherheits-Entsorgungsbehälter für infektiösen Abfall, 1000 ml, Gelb, 105×105×253 mm, 99×99×135 mm
  119-0173
 :   ECONIX LTD
Bio-bin® Abfallboxen
  119-0173
Bio-bin® Abfallboxen
Bio-bin® Abfallboxen

Sicherheits-Entsorgungsbehälter für infektiösen Abfall, 1000 ml, Gelb, 105×105×253 mm, 99×99×135 mm

 
183,00 €
   
1 * 100 ST
 

Diese von den U.N. zugelassenen, papierbasierten Behälter bieten eine sichere und innovative Möglichkeit, alle Arten von Abfällen zu entsorgen.

  • Platzsparendes, flach zusammengefaltetes Design zur einfachen Montage
  • Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes
  • Ideal für die Verwendung in Labors, Krankenstationen und Gesundheitszentren

Der 1 Liter-Bio-bin® eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz (z. B. im ambulanten Pflegebereich) oder für private Erste-Hilfe-Anbieter. Er hat die ideale Größe für die Verwendung in Labors bei begrenzten Platzverhältnissen, z. B. in Abzügen.

Der 2 Liter-Bio-bin® wurde als Ersatz für die Kunststoff-Abfallbehälter für die unscharfen, nicht spitzen Labor-/Krankenhausabfälle entwickelt. Ideal zur Entsorgung von Pipettenspitzen im Labor oder für normalen Abfall auf Krankenstationen und in Gesundheitszentren.

Der 5 Liter-Bio-bin® ist ideal für den Labortisch sowie für Krankenstationen und Operationssäle. Der Behälter kommt flach zusammengefaltet und kann dadurch sehr platzsparend aufbewahrt werden. Er eignet sich zudem perfekt für den Einsatz im ambulanten Pflegebereich.

Der Loop Bio-bin® wurde für die Entsorgung von Einwegartikeln wie Ösen und Abstrichtupfern in Labors und stumpfen chirurgischen Instrumenten wie Klemmzangen und Scheren auf Krankenstationen und in Gesundheitszentren entwickelt.

Der 30 Liter-Bio-bin® ist ideal für größere Mengen an klinischen Abfällen, die im Labor, Krankenhaus und in Gesundheitszentren anfallen. Der Behälter kommt zudem mit einem Bin-sert™, der einfach in den Behälter eingeschoben wird und dort einrastet.

 
  • Außen B×T×H:
    105×105×253 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Farbe:
    Gelb
  • Bezeichnung:
    Sicherheits-Entsorgungsbehälter für infektiösen Abfall
  • Seq:
    09
  • Innen B×T×H:
    99×99×135 mm
Accessories

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 119-0468
    M-Ständer für 2- und 5-l-Bio-bin®-Boxen, Edelstahl zur Verwendung auf Tischen
       
    1 * 10 ST - 303,00 €

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • ECONEXBBS30.0
    Untergestell, Edelstahl, für 30-l-Bio-bin®-Entsorgungsboxen, mit 4 Füßen
       
    1 * 1 ST - 89,80 €

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • ECONEXBB30WB
    Wandhalterung, verchromt, für 30-l-Bio-bin®-Boxen
       
    1 * 5 ST - 30,20 €

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • ECONEXBBSW30.0
    Untergestell, Edelstahl, für 30-l-Bio-bin®-Entsorgungsboxen, mit 4 Rollen
       
    1 * 1 ST - 108,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.