Bio-bin® Abfallboxen
Product Details & Documents
Diese von den U.N. zugelassenen, papierbasierten Behälter bieten eine sichere und innovative Möglichkeit, alle Arten von Abfällen zu entsorgen.
- Platzsparendes, flach zusammengefaltetes Design zur einfachen Montage
- Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes
- Ideal für die Verwendung in Labors, Krankenstationen und Gesundheitszentren
Der 1 Liter-Bio-bin® eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz (z. B. im ambulanten Pflegebereich) oder für private Erste-Hilfe-Anbieter. Er hat die ideale Größe für die Verwendung in Labors bei begrenzten Platzverhältnissen, z. B. in Abzügen.
Der 2 Liter-Bio-bin® wurde als Ersatz für die Kunststoff-Abfallbehälter für die unscharfen, nicht spitzen Labor-/Krankenhausabfälle entwickelt. Ideal zur Entsorgung von Pipettenspitzen im Labor oder für normalen Abfall auf Krankenstationen und in Gesundheitszentren.
Der 5 Liter-Bio-bin® ist ideal für den Labortisch sowie für Krankenstationen und Operationssäle. Der Behälter kommt flach zusammengefaltet und kann dadurch sehr platzsparend aufbewahrt werden. Er eignet sich zudem perfekt für den Einsatz im ambulanten Pflegebereich.
Der Loop Bio-bin® wurde für die Entsorgung von Einwegartikeln wie Ösen und Abstrichtupfern in Labors und stumpfen chirurgischen Instrumenten wie Klemmzangen und Scheren auf Krankenstationen und in Gesundheitszentren entwickelt.
Der 30 Liter-Bio-bin® ist ideal für größere Mengen an klinischen Abfällen, die im Labor, Krankenhaus und in Gesundheitszentren anfallen. Der Behälter kommt zudem mit einem Bin-sert™, der einfach in den Behälter eingeschoben wird und dort einrastet.
Dokumente
Spezifikationen
- Außen B×T×H:110×230×243 mm
- Kapazität:2500 ml
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Sicherer Entsorgungsbehälter für generelle/nicht infektiöse Abfälle
- Seq:31
- Innen B×T×H:110×230×120 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 119-0468M-Ständer für 2- und 5-l-Bio-bin®-Boxen, Edelstahl zur Verwendung auf TischenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - 303,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ECONEXBBS30.0Untergestell, Edelstahl, für 30-l-Bio-bin®-Entsorgungsboxen, mit 4 FüßenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 89,80 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ECONEXBB30WBWandhalterung, verchromt, für 30-l-Bio-bin®-BoxenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 5 ST - 30,20 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ECONEXBBSW30.0Untergestell, Edelstahl, für 30-l-Bio-bin®-Entsorgungsboxen, mit 4 RollenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 108,00 €
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



