Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

6000 ml, 340 mm, 65 mm, 236 mm
Artikelnr. KAVA632411117958
Anbieter:   Kavalier
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Artikelnr. KAVA632411117958
Anbieter:  Kavalier
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand

6000 ml, 340 mm, 65 mm, 236 mm

Preis
393,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents

Aus Borosilikatglas hergestellt.

  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen

Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    236 mm
  • Kapazität:
    6000 ml
  • Höhe:
    340 mm
  • Seq:
    16
  • Hals A-Ø:
    65 mm