Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kartuschenfilter, ProcessGard® PP | Avantor

Kartuschenfilter, ProcessGard® PP

PP-Kartuschenfilter mit EPDM-O-Ring, Ø×L: 70×263 mm, 0,3 µm
Artikelnr. 514-0740
Anbieter:   ENTEGRIS
Kartuschenfilter, ProcessGard® PP
Artikelnr. 514-0740
Anbieter:  ENTEGRIS
Kartuschenfilter, ProcessGard® PP
Kartuschenfilter, ProcessGard® PP

PP-Kartuschenfilter mit EPDM-O-Ring, Ø×L: 70×263 mm, 0,3 µm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Kartuschenfilter eignen sich für Säuren, Basen, Prozesswasser, Lösungsmittel, Farbstoffe und Lacke in der Flachbildschirmproduktion und chemischen Fertigung.

  • Breite chemische und thermische Kompatibilität
  • Für Anwendungen in Nassätz-, Stripping-, Entwickler- und Reinigungsprozessen
  • Vor- und Endfiltration für Lösungsmittel, Fotolack und alle Pigment-Chemikalien

Membran, Medienhalter, innerer Stützkörper und äußere Stützkörper: PP

Maximale Betriebstemperatur: 80 °C

Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 4,0 bar bei 20 °C

Maximaler Rückwärts-Differenzdruck: 2,5 bar bei 20 °C

Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.

Spezifikationen
  • Porengröße:
    0,3 µm
  • Typ:
    PP-Kartuschenfilter mit EPDM-O-Ring, Ø×L: 70×263 mm
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.