Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Kartuschenfilter, ProcessGard® CN | Avantor

Kartuschenfilter, ProcessGard® CN

CN Kartuschenfilter mit EP-O-Ring, Ø×L: 70×514 mm, 5 µm, 4600 cm²
Artikelnr. ENTECN5002E06
Anbieter:   ENTEGRIS
Kartuschenfilter, ProcessGard® CN
Artikelnr. ENTECN5002E06
Anbieter:  ENTEGRIS
Kartuschenfilter, ProcessGard® CN
Kartuschenfilter, ProcessGard® CN

CN Kartuschenfilter mit EP-O-Ring, Ø×L: 70×514 mm, 5 µm, 4600 cm²

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents

Diese Filterpatronen sind für die Entfernung von Partikeln und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen konzipiert. Diese gefalteten Filter sind für die Verwendung bei Klärungs- und Vorfiltrationsanwendungen geeignet und halten Kontaminanten vor allem auf der Oberfläche des Filtermediums zurück. Dank der effizienten Partikel- und Mikroorganismusreduktion ist die nachgeschaltete Filterleistung verbessert.

  • Entfernung von Siliziumdioxidpartikeln, Feinkohle, Feinharz und anderen Partikeln und Mikroorganismen
  • Ausgezeichnete Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
  • Hergestellt, geprüft, und verpackt in einer nach dem ISO 9001 Qualitätsstandard zertifizierten Einrichtung

Membrane: Non woven PP; Supports, cage, core, sleeve and endcaps: PP

Maximaler Differenzdruck: 4,83 bar bei 25 °C

Maximale Betriebstemperatur: 80 °C

Spezifikationen
  • Filterfläche:
    4600 cm²
  • Porengröße:
    5 µm
  • Typ:
    CN Kartuschenfilter mit EP-O-Ring, Ø×L: 70×514 mm
  • Seq:
    03
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.