Labormäntel, PP
Weiß, L
Artikelnr. 113-8125
Anbieter: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Labormäntel aus PP sind ideal für nicht-kritische Anwendungen.
- Gummizug an den Ärmeln
- Druckknopfverschluss (vier Druckknöpfe)
- Zwei Taschen unterhalb der Taille
Gewicht: 30 g/m²
Farbe: Weiß
Dokumente
HOIT109749_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Weiß
- Seq:02
- Taschen:Mit Taschen
- Cat. No.:113-8125
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:30 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



