Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Glasröhren

2,40±0,07 mm, 43,00±0,50 mm, ~1500 mm
  SCOR1504772
 :   Schott AG
Glasröhren
  SCOR1504772
 :  Schott AG
Glasröhren
Glasröhren

2,40±0,07 mm, 43,00±0,50 mm, ~1500 mm

 
 
   
1 * 18,4 kg
 

AR-Glas®, clear.

  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads

Tube length ~1500 mm.

 
  • Schlauch Außen-Ø:
    43,00±0,50 mm
  • Wandstärke:
    2,40±0,07 mm
  • Länge:
    ~1500 mm
  • Seq:
    28