Inoculating loops, Rotilabo®
Inoculating loops, platinum/iridium wire Ø 0,6 mm (without holder), 3 mm
Artikelnr. ROTHKN02.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Rotilabo® inoculating loops, made of platinum/iridium. Wire diameter 0,6 mm. Rotilabo® inoculating loop holder set made of stainless steel. Loops are fixed with union nut. For inoculating loops with wire diameter 0,6 to 1,0 mm. Set sorted by colour: blue, yellow, red, black. Length: 245 mm. Autoclavable at 121 °C.
Lieferumfang: Loops delivered without inoculating loop holder, please order separately.
Spezifikationen
- Ø:3 mm
- Bezeichnung:Inoculating loops, platinum/iridium wire Ø 0,6 mm (without holder)
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



