Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Einhängethermostate, IC-Serie | Avantor

Einhängethermostate, IC-Serie

, IC control, −20...+250 °C (20 °C mit Kühlschlange*) °C, ±0,01, 2,5 kW, , 285×291×313 mm, 8,8
Artikelnr. 531-1062
Anbieter:   IKA
Einhängethermostate, IC-Serie
Artikelnr. 531-1062
Anbieter:  IKA
Einhängethermostate, IC-Serie
Einhängethermostate, IC-Serie

, IC control, −20...+250 °C (20 °C mit Kühlschlange*) °C, ±0,01, 2,5 kW, , 285×291×313 mm, 8,8

Preis
4 660,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Die IC-Einhängethermostate bieten einen erweiterten Temperaturbereich zum Temperieren von Flüssigkeiten in offenen und abgedeckten Wasserbädern bis 200/250 °C. Das LED-/Grafik-TFT-Display zeigt alle relevanten Prozessparameter an. Die Geräte verfügen über Druck- und Drehknöpfe für eine intuitive Menüführung. IC-Einhängethermostate gewährleisten kurze Aufheizzeiten und eine Temperaturkonstanz von ±0,01/0,02 K (Basis-/Control-Modell). Beide Modelle verfügen über optische und akustische Sicherheitswarnungen, eine einstellbare Sicherheitsschaltung, eine leistungsstarke Druck-/Saugpumpe und sind für interne und externe Anwendungen geeignet.

  • Ein Wireless Controller (WiCo) ermöglicht die sichere Bedienung der Control-Modelle aus bis zu 10 Metern Entfernung, z. B. vor einem geschlossenen Abzug (nur Control-Modell)
  • Große, gut lesbare LED-Anzeigen für Pumpendrehzahl und Temperatur bei den Basisgeräten, Control-Modelle verfügen über ein TFT-Display für Temperatur, Pumpendrehzahl sowie Füllstand und Sicherheitstemperatur
  • Die Control-Modelle verfügen über eine Timerfunktion: 0 bis 99 Std. 59 Min. und eine Multi-IO-Schnittstelle (Ein-/Ausgang) zum Anschluss und zur Steuerung von z. B. elektronischen Magnetventilen. Kühlschlange bereits im Lieferumfang enthalten
  • USB/RS232-Schnittstelle für PC-Steuerung, Dokumentation mit labworldsoft® und Online-Firmware-Updates sowie PT100-Schnittstelle für externe Temperaturregelung.
  • Mit dem Steuerungsmodell kann der Anwender mit nur einer Taste von interner auf externe Temperaturregelung umschalten.
  • Integrierte M16×1-Anschlüsse für externe Anwendungen.

Max. Durchfluss/max. Druck:
31 l/min, 610 mbar, (Druck), 450 mbar (Saugdruck)

* Niedrigere Betriebstemperaturen sind durch Anschluss an einen Kühler möglich.

Zertifizierung: Gemäß DIN 12876. Sicherheitsklasse III, (FL) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten. Geräte gemäß UL 61010-1 entwickelt.

Bestellinformation:

Lieferumfang: Lieferumfang: Lieferung mit Teleskop-Edelstahl-Bad-Brücke für den Anschluss an Wasserbäder mit unterschiedlichen Volumina. Beide Geräte verfügen über eine PT100-Schnittstelle für eine externe Temperaturregelung.

Achtung! Bitte beachten:

Spezifikationen
  • Heizleistung:
    2,5 kW
  • Temperaturbereich:
    −20...+250 °C (20 °C mit Kühlschlange*) °C
  • Gewicht:
    8,8
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    285×291×313 mm
  • Temp.-Konst.:
    ±0,01
  • Typ:
    IC control
  • Cat. No.:
    531-1062
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4248500
    Edelstahlbad, Größe S, 9 L
    __
    IB 9 pro
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 746,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4248100
    Kunststoffbad, Größe S, 8 L
    __
    IB 8 eco
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 524,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4568900
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 25,90 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4472800
    Kleine Brücke
    __
    Mittleres und großes IC basic Bad
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 198,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20113271
    Temperature control hose, 1,6 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 150,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Typ
    Bezeichnung
    Temperaturbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003520
    Heizflüssigkeit
    __
    +20...+200 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 kg - 681,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003668
    Schwimmständer für Röhrchen 8×15 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 51,80 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4569300
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 589,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Typ
    Bezeichnung
    Temperaturbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003521
    Heizflüssigkeit
    __
    +20...+200 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 kg - 761,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4568800
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 20,30 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4569100
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 59,70 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Typ
    Bezeichnung
    Temperaturbereich
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003518
    Heizflüssigkeit
    __
    +20...+200 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 9 kg - 714,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003669
    Schwimmständer für Röhrchen 4×50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 51,80 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20004613
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 111,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4569000
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 50,70 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA2606700
    Beschichtete Metallschläuche, Länge 1 m, max. Temperatur 300 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 610,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003667
    Schwimmständer für Röhrchen 24×2,0 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 51,80 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20004612
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 88,90 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Kleine Konfigurationen mit bis zu 3 Geräten können gleichzeitig gesteuert werden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6 500,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4248600
    Großes Edelstahlbad, 20 L
    __
    IB pro
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 987,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4471800
    Große Abdeckung
    __
    Großes IC classic Bad
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 261,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4569200
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 447,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, mit Zugriff auf die komplette Gerätebibliothek
    Alle Konfigurationen mit beliebig vielen Geräten können gleichzeitig gesteuert werden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 14 820,00 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4248200
    Kunststoffbad, Größe L, 18 L
    __
    IB 18 eco
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 722,00 €

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.