Petrischalen
Mit Nocken, 60 mm, 8 mm, Unsteril
Artikelnr. RATI9050006
Anbieter: RATIOLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Transparent PS, uncoated, with vents.
Spezifikationen
- Ø:60 mm
- Sterilität:Unsteril
- Ausführung:Mit Nocken
- Höhe:8 mm
- Seq:01



