Schlauch, Polyethylen
4,00 mm, 1,00 mm, 6,00 mm
BURK8878-0406
: BURKLE
PE, durchscheinend.
- Temperaturbeständig von -40 bis +95 °C
- Härtegrad Shore A 80 ±3
- Für Lebensmittel geeignet
Physiologisch als unbedenklich anerkannt, beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln, druckfest, flexibel, schlagfest, leicht, druckfest, bis + 80 °C beständig gegen Verformung.
- Schlauch Außen-Ø:6,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:4,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:2



