Schlauch, PTFE
10,00 mm, 1,00 mm, 12,00 mm
Artikelnr. BURK8804-1012
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Substanzen, physiologisch neutral, biokompatibel
Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine antihaftbeschichtete Oberfläche und hervorragende dielektrische Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 bis +260 °C
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:12,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:10,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:09
- Cat. No.:BURK8804-1012
- Modell:BURK8804-1012
- Max. Druck:20 bar
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BURK0006-9506Kunststoffschlauchschneider für flexible Schläuche von 1,6 bis 19 mm DurchmesserEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 13,40 €



