Schlauch, PTFE
8,00 mm, 1,00 mm, 10,00 mm
Catalog # BURK8804-0810
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Substanzen, physiologisch neutral, biokompatibel
Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine antihaftbeschichtete Oberfläche und hervorragende dielektrische Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 bis +260 °C
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Schlauch Außen-Ø:10,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:8,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:08
- Cat. No.:BURK8804-0810
- Modell:BURK8804-0810
- Max. Druck:30 bar
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- BURK0006-9506Kunststoffschlauchschneider für flexible Schläuche von 1,6 bis 19 mm DurchmesserLog in for availability1 * 1 ST - 13,40 €



