Schlauch, PTFE
4,00 mm, 1,00 mm, 6,00 mm
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Substanzen, physiologisch neutral, biokompatibel
Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine antihaftbeschichtete Oberfläche und hervorragende dielektrische Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 bis +260 °C
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:6,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:4,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:06
- Cat. No.:BURK8804-0406
- Modell:BURK8804-0406
- Max. Druck:60 bar
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BURK0006-9506Kunststoffschlauchschneider für flexible Schläuche von 1,6 bis 19 mm DurchmesserEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 13,40 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



