Schlauch, PTFE
2,00 mm, 1,00 mm, 4,00 mm
BURK8804-0204
: BURKLE
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Substanzen, physiologisch neutral, biokompatibel
Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine antihaftbeschichtete Oberfläche und hervorragende dielektrische Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 bis +260 °C
- Schlauch Außen-Ø:4,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:2,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:03
- Cat. No.:BURK8804-0204
- Modell:BURK8804-0204
- Max. Druck:120 bar
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



