Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Becher, mit Griff, PP | Avantor

Becher, mit Griff, PP

3000 ml, 238 mm, 175 mm, 50 ml
Artikelnr. BURK7210-3000
Anbieter:   BURKLE
Becher, mit Griff, PP
Artikelnr. BURK7210-3000
Anbieter:  BURKLE
Becher, mit Griff, PP
Becher, mit Griff, PP

3000 ml, 238 mm, 175 mm, 50 ml

Preis
12,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, hohe Transparenz.

  • Mit erhabener, blau bedruckter Graduierung
  • Ergonomischer, offener oder geschlossener Griff für einen sicheren Halt
  • Funktioneller Ausguss um Verschüttungen zu minimieren

Ideal für industrielle Anwendungen.

Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    175 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Höhe:
    238 mm
  • Seq:
    08
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.