Abfallbehälter, B3, Tork®
Weiß, 5 L, 190×160×338 mm
Artikelnr. 115-1691
Anbieter: Essity
Springe zu:
Product Details & Documents
Kunststoff.
- Leicht zu reinigen
- Diskrete Entsorgung; kleines Format
- Multifunktional einsetzbar: als Abfallbehälter oder Damenhygienebehälter
- Einfache Handhabung der Abfälle
Der B3 ist die ideale Lösung, wenn Sie einen modernen, hygienischen und vielseitigen Abfallbehälter suchen. Er fügt sich harmonisch in jeden Waschraum ein.
Spezifikationen
- Kapazität:5 L
- Farbe:Weiß
- B×T×H:190×160×338 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



