Messbecher mit Griff, farbig
500 ml, 140 mm, 100 mm, 10 ml, Blau
Artikelnr. 213-3749
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Stapelbar
- Reinigung bis maximal 60 °C wird empfohlen um die Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
- In verschiedenen Farben verfügbar
Ideal für Lebensmittel. Mit ablesbarer, gedruckter Skala.
Spezifikationen
- Ext.Ø:100 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:500 ml
- Farbe:Blau
- Höhe:140 mm
- Seq:01



