Standard-Labormäntel, C852
Weiß, L, 100 cm
Artikelnr. PRTWC852WHRL
Anbieter: Portwest
Springe zu:
Product Details & Documents
Standard-Mäntel aus Kingsmill-Gewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), einem robusten, langlebigen Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention.
Brusttasche, zwei untere aufgesetzte Taschen
-
Verdeckter Druckknopfverschluss
Rückenschlitz
Gewicht: 245 g/m²
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Weiß
- Länge:100 cm
- Seq:15
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:PRTWC852WHRL
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor|Industrie
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:245 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



