Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Membranfilter mit Gitternetz

Grau mit weißem Gitternetz, 130, 0,45 µm, 47 mm
Artikelnr. 515-0224
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Artikelnr. 515-0224
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz

Grau mit weißem Gitternetz, 130, 0,45 µm, 47 mm

Preis
927,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.

Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.

Spezifikationen
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    130
  • Bezeichnung:
    Grau mit weißem Gitternetz
  • Seq:
    76
  • Cat. No.:
    515-0224
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    70 ml/min (1 bar)