Schalen
Rund, 620 ml, 214 mm, - mm
Artikelnr. 216-1569
Anbieter: Novelis
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
- Ext.Ø:214 mm
- Kapazität:620 ml
- Bezeichnung:Rund
- Seq:12
- B×T×H:- mm



