Mini-Exsikkatoren, Mini Protect Basic
Mini-Exsikkator, Protect Premium (6,2 l), 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
Artikelnr. 467-0128
Anbieter: Bohlender
Springe zu:
Product Details & Documents
Orangefarbene polycarbonat, Scheiben reduzieren den Lichteinfall und schützen die Proben vor ultravioletter Strahlung. Tür mit Schnappverschluss und integrierter Dichtung für einfaches Öffnen und dichtes Verschließen. Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C, geeignet für die Verwendung unter normalen Druckbedingungen.
- Große Öffnung und Tür mit weitem Öffnungswinkel bieten dem Benutzer Zugang zum gesamten Innenraum
- Robuste Konstruktion, leicht, tragbar und stapelbar
- Premium Modell inklusive Hygrometer und zwei Zwischenböden
Lieferumfang: Werden mit Trockenmittel in einem praktischen, wiederverschließbaren Behälter geliefert.
Spezifikationen
- Gewicht:0,9 kg
- Außen B×T×H:221×214×183 mm
- Bezeichnung:Mini-Exsikkator, Protect Premium (6,2 l)
- Innen B×T×H:212×180×162 mm



