Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Labormäntel, C851 | Avantor

Labormäntel, C851

Weiß, XXL, 100 cm
Artikelnr. 113-7663
Anbieter:   Portwest
Labormäntel, C851
Artikelnr. 113-7663
Anbieter:  Portwest
Labormäntel, C851
Labormäntel, C851

Weiß, XXL, 100 cm

Preis
35,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Mäntel mit V-Ausschnitt, aus langlebigem Regal-Gewebe (100% vorgeschrumpfte Baumwolle, 3111).

  • Eine Brusttasche, zwei aufgesetzte Vordertaschen
  • Verdeckte Druckknöpfe vorne
  • Belüftung am Rücken
  • Langlebig und bequem

Gewicht: 305 g/m²

Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    100 cm
  • Seq:
    06
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-7663
  • Modell:
    C851
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    100% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Medizinischer Bereich|Labor|Klinischer Bereich
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    305 g/m²
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.