Deckgläser, Corning®
24×40 mm, 0,12 - 0,16 mm, Borosilikatglas
Anbieter: Corning
Springe zu:
Product Details & Documents
Speziell, optisch klar, wasserweiß, Deckglas aus Borosilikat widersteht dem Festkleben an Oberflächen und der Verwitterung und bleibt für eine längere Zeit klar.
- Für die generelle Labormikroskopie entwickelt
Unsteril.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- L×B:24×40 mm
- Material:Borosilikatglas
- Stärke:0,12 - 0,16 mm
- Cat. No.:CORN2975-244
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung



