Deckgläser, Corning®
22×30 mm, 0,12 - 0,16 mm, Borosilikatglas
Anbieter: Corning
Springe zu:
Product Details & Documents
Speziell, optisch klar, wasserweiß, Deckglas aus Borosilikat widersteht dem Festkleben an Oberflächen und der Verwitterung und bleibt für eine längere Zeit klar.
- Für die generelle Labormikroskopie entwickelt
Unsteril.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- L×B:22×30 mm
- Material:Borosilikatglas
- Stärke:0,12 - 0,16 mm
- Cat. No.:CORN2975-223
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



