Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Glasröhren

5,0 ±0,60 mm, 130,0 ±1,8 mm, 1500 mm
  SMITT/130/5.0
Glasröhren
  SMITT/130/5.0
Glasröhren

5,0 ±0,60 mm, 130,0 ±1,8 mm, 1500 mm

 
537,00 €
   
1 * 1.500 mm
 

Borosilicate glass.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
 
  • Schlauch Außen-Ø:
    130,0 ±1,8 mm
  • Wandstärke:
    5,0 ±0,60 mm
  • Länge:
    1500 mm
  • Seq:
    31