Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Etagenwagen

Etagenwagen

Allzweckwagen, mit 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse), 625×425×800 mm, 2
Artikelnr. 139-0771
Anbieter:   HUPFER METALLWERKE
Etagenwagen
Artikelnr. 139-0771
Anbieter:  HUPFER METALLWERKE
Etagenwagen
Etagenwagen

Allzweckwagen, mit 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse), 625×425×800 mm, 2

Preis
842,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Transportwagen in stabiler Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl mit Vierkantrohren von 25×25 mm und zwei glatten, festgeschweißten Tischplatten.

  • Fahrbar auf vier Lenkrollen, davon zwei feststellbar
  • Rollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, antistatisch, mit Wandabweisern

Documents

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Allzweckwagen, mit 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse)
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    625×425×800 mm
  • Böden:
    2
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.