Persönliche Fallbegrenzer, TurboLite
Mit zwei Twist-Lock-Karabinern, 2 m
Artikelnr. 139-0241
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese persönlichen Fallbegrenzer mit Gurtband und Drehwirbeln (Twistlock®) stellen eine leichte, komfortable Alternative zu Verbindungsmitteln mit Bandfalldämpfern dar.
- Integrierte Belastungsanzeige zeigt an, wann die Einheit überprüft werden muss
- Schnell ansprechendes Bremssystem
- Gurtband entwickelt für höhere Abriebbeständigkeit und lange Lebensdauer (Vectran-/Polyestergurtband)
- Leichtes, stabiles, stoßfestes Nylongehäuse für maximale Haltbarkeit
- Integrierter Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Führungsseils
Ausgerichtet auf alle Situationen mit niedriger Arbeitshöhe, z. B. im Baugewerbe. Zugelassen für ein Nutzergewicht von bis zu 136 kg.
Keine jährliche Überprüfung durch den Hersteller erforderlich.
Gewicht: 0,87 kg (139-0241); 1,25 kg (139-0240)
Zertifizierung: EN 360
Spezifikationen
- Bezeichnung:Mit zwei Twist-Lock-Karabinern
- Länge:2 m
- Cat. No.:139-0241
- Modell:139-0241
- Ø Öffnung:18 mm
- Anschlusstyp:Zwei Twist-Lock-Karabiner, Edelstahl
- Kapazität:136 kg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



