Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Warnschutz-Softshell-Jacke, 9833 Genova

Warnschutz-Softshell-Jacke, 9833 Genova

Neonorange, XXL
Artikelnr. 113-08286
Anbieter:   SIOEN
Warnschutz-Softshell-Jacke, 9833 Genova
Artikelnr. 113-08286
Anbieter:  SIOEN
Warnschutz-Softshell-Jacke, 9833 Genova
Warnschutz-Softshell-Jacke, 9833 Genova

Neonorange, XXL

Preis
125,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Leichte, modische Softshell-Jacke, die vor Kälte schützt. Die Jacke besteht aus zwei-lagigem Polyester-Softshell-Gewebe mit Stretch-Eigenschaften.

  • Fest eingenähter Windschutz in der Frontpartie
  • Hochstehender Kragen mit Reißverschluss
  • Eine eingesetzte Brust- und zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Rund eingesetzte Ärmel, elastischer Windfang am Armende
  • Kordelzug im Untersaum

Gewicht: 250 g/m²

Certifications: EN 471 (3-2), EN 14058 (1XXXX)

Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Neonorange
  • Seq:
    11
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-08286
  • Modell:
    9833 Genova
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    100% polyester (2-layer bonded softshell and fleece inside)
  • Riskobereich:
    Kälte|HiVis
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Outdoor
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    250 g/m²
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.