Hera Abfallbehälter
Beige, 35 L, 390×390×440 mm
Catalog # 129-0887
Supplier: FHP VILEDA SCS
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Pedalbehälter garantieren eine berührungsfreie Abfallentsorgung und eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen: von Patientenzimmern bis hin zu Lebensmittelzubereitungsbereichen, wo Kreuzkontamination unbedingt vermieden werden muss. Der langsam schließende Deckel ist für den Einsatz in ruhigen Umgebungen konzipiert.
- Überlappendes Deckeldesign verhindert ein Austreten von Gerüchen
- Integrierter Beutelhalter für eine sichere Fixierung des Abfallsacks
- Glattes Design: Leicht zu reinigen
- Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge
Entspricht den HACCP-Empfehlungen.
Certifications: Entspricht den HACCP-Empfehlungen.
Specifications
- Kapazität:35 L
- Farbe:Beige
- Seq:04
- B×T×H:390×390×440 mm



