Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Hera Abfallbehälter | Avantor

Hera Abfallbehälter

Schwarz, 35 L, 390×390×440 mm
Artikelnr. 129-0886
Anbieter:   FHP VILEDA SCS
Hera Abfallbehälter
Artikelnr. 129-0886
Anbieter:  FHP VILEDA SCS
Hera Abfallbehälter
Hera Abfallbehälter

Schwarz, 35 L, 390×390×440 mm

Preis
141,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Pedalbehälter garantieren eine berührungsfreie Abfallentsorgung und eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen: von Patientenzimmern bis hin zu Lebensmittelzubereitungsbereichen, wo Kreuzkontamination unbedingt vermieden werden muss. Der langsam schließende Deckel ist für den Einsatz in ruhigen Umgebungen konzipiert.

  • Überlappendes Deckeldesign verhindert ein Austreten von Gerüchen
  • Integrierter Beutelhalter für eine sichere Fixierung des Abfallsacks
  • Glattes Design: Leicht zu reinigen
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge

Entspricht den HACCP-Empfehlungen.

Zertifizierung: Entspricht den HACCP-Empfehlungen.

Spezifikationen
  • Kapazität:
    35 L
  • Farbe:
    Schwarz
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    390×390×440 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.