Hera Abfallbehälter
Beige, 85 L, 490×390×790 mm
Artikelnr. 129-0679
Anbieter: FHP VILEDA SCS
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Pedalbehälter garantieren eine berührungsfreie Abfallentsorgung und eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen: von Patientenzimmern bis hin zu Lebensmittelzubereitungsbereichen, wo Kreuzkontamination unbedingt vermieden werden muss. Der langsam schließende Deckel ist für den Einsatz in ruhigen Umgebungen konzipiert.
- Überlappendes Deckeldesign verhindert ein Austreten von Gerüchen
- Integrierter Beutelhalter für eine sichere Fixierung des Abfallsacks
- Glattes Design: Leicht zu reinigen
- Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge
Entspricht den HACCP-Empfehlungen.
Zertifizierung: Entspricht den HACCP-Empfehlungen.
Spezifikationen
- Kapazität:85 L
- Farbe:Beige
- Seq:12
- B×T×H:490×390×790 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



