Hera Abfallbehälter
Schwarz, 60 L, 390×390×690 mm
Artikelnr. 129-0892
Anbieter: FHP VILEDA SCS
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Pedalbehälter garantieren eine berührungsfreie Abfallentsorgung und eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen: von Patientenzimmern bis hin zu Lebensmittelzubereitungsbereichen, wo Kreuzkontamination unbedingt vermieden werden muss. Der langsam schließende Deckel ist für den Einsatz in ruhigen Umgebungen konzipiert.
- Überlappendes Deckeldesign verhindert ein Austreten von Gerüchen
- Integrierter Beutelhalter für eine sichere Fixierung des Abfallsacks
- Glattes Design: Leicht zu reinigen
- Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge
Entspricht den HACCP-Empfehlungen.
: Entspricht den HACCP-Empfehlungen.
Spezifikationen
- Kapazität:60 L
- Farbe:Schwarz
- Seq:09
- B×T×H:390×390×690 mm



