Käsetester
Käsetester, 190 mm, 125 mm, 13 mm
Catalog # 300-0143
Supplier: GERBER FUNKE
Jump to:
Product Details & Documents
Chrom-Nickel-Stahl. Entwickelt für die Probennahme in kleinen Kernen und den Test der Reife von kleinen Käsen, ohne diese aufzuschneiden. Ideal zur Verwendung in der milchverarbeitenden Industrie und in Käsereien.
- Schwarzer Kunststoffgriff
- In zwei verschiedenen Größen erhältlich
Specifications
- Ø:13 mm
- Eintauch-Tiefe:125 mm
- Bezeichnung:Käsetester
- Länge:190 mm
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



