Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Stehkragen, Weiß, 44 (Herren)
Artikelnr. 113-1735
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Artikelnr. 113-1735
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Stehkragen, Weiß, 44 (Herren)

Preis
55,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese wiederverwendbaren Mäntel für Herren bestehen entweder aus 100 % Baumwolle oder aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle. Beide Ausführungen sind robust, reißfest und strapazierfähig. Die Labormäntel sind mit Revers- oder Stehkragen erhältlich.

  • Mit verdeckter Druckknopfleiste und zweifach verstellbaren Bündchen
  • Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
  • Besserer Tragekomfort durch Seitenschlitz
  • Waschbar bei 95 °C, für eine industrielle Reinigung geeignet

Gewicht: 215 g/m²

Farbe: Weiß

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

 : Zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100.

Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    44 (Herren)
  • Typ:
    Mit Stehkragen
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    15
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-1735
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    100% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    215 g/m²