Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle | Avantor

VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Reverskragen, Weiß, 42 (Damen)
Artikelnr. 113-1686
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Artikelnr. 113-1686
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Reverskragen, Weiß, 42 (Damen)

Preis
55,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese wiederverwendbaren Kittel für Damen bestehen entweder aus 100% Baumwolle oder 65% Polyester/35% Baumwolle. Beide Stoffe sind robust, reißfest und langlebig. Die Mäntel sind mit maßgeschneidertem oder stehendem Kragen erhältlich.

  • Verdeckter Druckknopfverschluss und zweifach einstellbare Bündchen
  • Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche
  • Taillierter Schnitt mit rückseitigem Gürtel und Seitenschlitz
  • Waschbar bei 95 °C, geeignet für industrielle Reinigung

Dichte: 215 g/m²

Farbe: Weiß

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

Zertifizierung: Erfüllt die Bestimmungen von Oeko-Tex® Standard 100.

Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    42 (Damen)
  • Typ:
    Mit Reverskragen
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    05
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-1686
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    100% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor
  • Geschlecht:
    Für Damen
  • Gewicht:
    215 g/m²
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.