Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Reverskragen, Weiß, 40 (Damen)
Artikelnr. 113-1685
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Artikelnr. 113-1685
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Reverskragen, Weiß, 40 (Damen)

Preis
55,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese wiederverwendbaren Kittel für Damen bestehen entweder aus 100% Baumwolle oder 65% Polyester/35% Baumwolle. Beide Stoffe sind robust, reißfest und langlebig. Die Mäntel sind mit maßgeschneidertem oder stehendem Kragen erhältlich.

  • Verdeckter Druckknopfverschluss und zweifach einstellbare Bündchen
  • Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche
  • Taillierter Schnitt mit rückseitigem Gürtel und Seitenschlitz
  • Waschbar bei 95 °C, geeignet für industrielle Reinigung

Dichte: 215 g/m²

Farbe: Weiß

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

 : Erfüllt die Bestimmungen von Oeko-Tex® Standard 100.

Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    40 (Damen)
  • Typ:
    Mit Reverskragen
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    04
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-1685
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    100% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor
  • Geschlecht:
    Für Damen
  • Gewicht:
    215 g/m²
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.