VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Mit Reverskragen, Weiß, 44 (Damen)
Artikelnr. 113-1708
Anbieter: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Diese wiederverwendbaren Kittel für Damen bestehen entweder aus 100% Baumwolle oder 65% Polyester/35% Baumwolle. Beide Stoffe sind robust, reißfest und langlebig. Die Mäntel sind mit maßgeschneidertem oder stehendem Kragen erhältlich.
- Verdeckter Druckknopfverschluss und zweifach einstellbare Bündchen
- Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche
- Taillierter Schnitt mit rückseitigem Gürtel und Seitenschlitz
- Waschbar bei 95 °C, geeignet für industrielle Reinigung
Dichte: 215 g/m²
Farbe: Weiß
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifications: Erfüllt die Bestimmungen von Oeko-Tex® Standard 100.
Documents
CE_VWR_COAT_LADIES_COTTON_STANDUP_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_LADIES_COTTON_TAILORED_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_LADIES_POLYCOTTON_STANDUP_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_LADIES_POLYCOTTON_TAILORED_COLLAR.pdf EUDoC_portal_info
TDS_VWR_COAT_WOMEN_COTTON_STAND_UP_COLLAR TDS_VWR_COAT_WOMEN_COTTON_TAILORED_COLLAR TDS_VWR_COAT_WOMEN_POLYESTER_COTTON_STAND_UP_COLLAR TDS_VWR_COAT_WOMEN_POLYESTER_COTTON_TAILORED_COLLAR
Product specification
VWR® for Lab Safety
Product Literature
Specifications
- Konfektionsgröße:44 (Damen)
- Typ:Mit Reverskragen
- Farbe:Weiß
- Seq:26
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-1708
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:65% polyester/35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Für Damen
- Gewicht:215 g/m²



