VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Mit Stehkragen, Weiß, 44 (Herren)
Artikelnr. 113-1773
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese wiederverwendbaren Mäntel für Herren bestehen entweder aus 100 % Baumwolle oder aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle. Beide Ausführungen sind robust, reißfest und strapazierfähig. Die Labormäntel sind mit Revers- oder Stehkragen erhältlich.
- Mit verdeckter Druckknopfleiste und zweifach verstellbaren Bündchen
- Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
- Besserer Tragekomfort durch Seitenschlitz
- Waschbar bei 95 °C, für eine industrielle Reinigung geeignet
Gewicht: 215 g/m²
Farbe: Weiß
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certifications: Zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100.
Documents
CE_VWR_COAT_MEN_COTTON_STANDUP_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_MEN_COTTON_TAILORED_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_MEN_POLYCOTTON_STANDUP_COLLAR.pdf CE_VWR_COAT_MEN_POLYCOTTON_TAILORED_COLLAR.pdf EUDoC_portal_info
TDS_VWR_COAT_MEN_COTTON_STAND_UP_COLLAR.pdf TDS_VWR_COAT_MEN_COTTON_TAILORED_COLLAR.pdf TDS_VWR_COAT_MEN_POLYESTER_COTTON_STAND_UP_COLLAR.pdf TDS_VWR_COAT_MEN_POLYESTER_COTTON_TAILORED_COLLAR.pdf
Product specification
VWR® for Lab Safety
Product Literature
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:44 (Herren)
- Typ:Mit Stehkragen
- Farbe:Weiß
- Seq:37
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-1773
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:65% polyester/35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:215 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



