Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle | Avantor

VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Stehkragen, Weiß, 56 (Herren)
Artikelnr. 113-1779
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Artikelnr. 113-1779
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle

Mit Stehkragen, Weiß, 56 (Herren)

Preis
53,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese wiederverwendbaren Mäntel für Herren bestehen entweder aus 100 % Baumwolle oder aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle. Beide Ausführungen sind robust, reißfest und strapazierfähig. Die Labormäntel sind mit Revers- oder Stehkragen erhältlich.

  • Mit verdeckter Druckknopfleiste und zweifach verstellbaren Bündchen
  • Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
  • Besserer Tragekomfort durch Seitenschlitz
  • Waschbar bei 95 °C, für eine industrielle Reinigung geeignet

Gewicht: 215 g/m²

Farbe: Weiß

Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.

Zertifizierung: Zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100.

Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    56 (Herren)
  • Typ:
    Mit Stehkragen
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    43
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    113-1779
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    65% polyester/35% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Labor
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    215 g/m²
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.